レディオック LEDダウンライト クラス100 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
02619220
品番
EDL13300L/SA9
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

断熱施工はできません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
13.5~13.3
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
90
色温度(K)
2900
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.7~44.4
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
590
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
100
器具相当
クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当
電源ユニット
下面カバー
アクリル(拡散)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする