レディオック LEDダウンライト クラス100 調光可能形 【受注生産品】

レディオック LEDダウンライト クラス100 調光可能形 【受注生産品】 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
屋内用
調光方式
連続調光形(5~100%)
器具相当
クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
内容量
1台
全9種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616210EDL13802DN/SA914.0~13.8705000昼白色74.1~76.8
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621031EDL13801DL/SA914.3~13.8705000昼白色69.9~72.5
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621338EDL13800DN/SA914.3~13.8705000昼白色69.9~72.5
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622528EDL13802DWW/SA914.0~13.8903400温白色47.9~48.6
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623526EDL13801DWW/SA914.0~13.8903400温白色46.8~47.5
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623621EDL13801DN/SA914.0~13.8705000昼白色74.3~75.4
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625502EDL13800DL/SA914.3~13.8902900電球色41.2~42.8
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626001EDL13802DL/SA914.0~13.8902900電球色45.0~45.7
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627489EDL13800DWW/SA914.3~13.8903400温白色44.1~45.7
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする