- 消費電力(W)
- 14.3~13.8
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 69.9~72.5
- 種別
- ダウンライト
- 質量(kg)
- 0.9
- 色
- 化粧枠仕上:白色
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 定格入力電圧(V)
- 100~242共用
- 材質(枠)
- プラスチック
- 光源寿命
- 60000時間
- 光束(Lm)
- 1000
- 使用場所
- 屋内用
- 調光方式
- 連続調光形(5~100%)
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- 器具相当
- クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当
- 電源ユニット
- 込
- 下面カバー
- アクリル(拡散)