レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】

レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
20.3~20
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
屋内用
調光方式
連続調光形(5~100%)
器具相当
クラス150 FHT32W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
内容量
1台
全9種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615257EDL20001DWW/SA9903400温白色47.5~48.3965
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616140EDL20002DWW/SA9903400温白色48.3~49.0980
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616289EDL20001DL/SA9902900電球色44.8~45.5910
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616901EDL20000DL/SA9902900電球色42.9~43.5870
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620961EDL20000DWW/SA9903400温白色45.8~46.5930
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622020EDL20002DN/SA9705000昼白色77.3~78.51570
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622257EDL20002DL/SA9902900電球色45.3~46.0920
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624872EDL20000DN/SA9705000昼白色72.9~74.01480
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627358EDL20001DN/SA9705000昼白色75.9~77.01540
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする