岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3400
3400
2900
5000
埋込穴(Φmm)
125
125
150
100
光源色
温白色
温白色
電球色
昼白色
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02615257
品番
EDL20001DWW/SA9
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
平均演色評価数(Ra)
90
色温度(K)
3400
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.5~48.3
光束(Lm)
965
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
20.3~20
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
屋内用
調光方式
連続調光形(5~100%)
埋込穴(Φmm)
125
器具相当
クラス150 FHT32W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)