曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス200 調光可能形 【受注生産品】

レディオック LEDダウンライト クラス200 調光可能形 【受注生産品】 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
屋内用
調光方式
連続調光形(5~100%)
器具相当
クラス200 FHT42W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
内容量
1台
全9種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616569EDL24700DL/SA924.7~24.3100/200共用902900電球色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621180EDL24702DWW/SA924.7~24.3100~242共用903400温白色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622099EDL24701DN/SA924.7~24.3100/200共用705000昼白色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622537EDL24701DWW/SA924.7~24.3100/200共用903400温白色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623937EDL24702DN/SA924.7~24.3100~242共用705000昼白色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624059EDL24700DN/SA924.7~24.3100/200共用705000昼白色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625066EDL24701DL/SA924.7~24.3100/200共用902900電球色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625416EDL24702DL/SA924.2~23.8100~242共用902900電球色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625538EDL24700DWW/SA924.7~24.3100/200共用903400温白色
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする