曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス200 調光可能形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色温度(K)2900
埋込穴(Φmm)150
光源色電球色
内容量1台注文コード02625416品番EDL24702DL/SA9
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

断熱施工はできません。

消費電力(W)
24.2~23.8
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
90
色温度(K)
2900
光源色
電球色
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.7~46.5
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
1130
使用場所
屋内用
調光方式
連続調光形(5~100%)
埋込穴(Φmm)
150
器具相当
クラス200 FHT42W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする