レディオック LEDダウンライト クラス550 調光可能形
断熱施工はできません。
壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。
手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
- 仕様
- PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
- 種別
- 連続調光形ダウンライト
- 質量(kg)
- 1.1
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 消費電力(W)
- (200V/242V)44.8
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- ビームの開き(°)
- 【1/2】73
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 機能
- 出力切替:100←→85%
- 材質(レンズ)
- ガラス(透明)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 使用場所
- 屋内用
- 調光方式
- PWM調光
- グリーン購入法
- 適合
- 距離
- 被照射面距離:30cm以上
- 調光率(%)
- 5~100
- 結線方法
- 端子台式
- 配光タイプ
- 73°タイプ
- 器具相当
- クラス550コンパクト形メタルハライドランプ70W
- 電源ユニット
- 内蔵形
- ライトユニット
- (本体)アルミ(黒色仕上)
- 反射板枠
- プラスチック(白色)
- 内容量
- 1セット
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ダウンライト の新着商品
カテゴリ










