レディオック LEDダウンライト クラス550 調光可能形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
埋込穴(Φmm)150
光源色温白色
内容量1セット注文コード02615817品番EDL55033W/WWSAZ9
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

断熱施工はできません。
壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。
手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。

セット内容
(ライトユニット)EDUN5501WWSAZ9+(反射板枠)EPR150W1
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V/242V)119.6
光束(Lm)
5360
仕様
PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
種別
連続調光形ダウンライト
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V/242V)44.8
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
【1/2】73
平均演色評価数(Ra)
85
機能
出力切替:100←→85%
材質(レンズ)
ガラス(透明)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
埋込穴(Φmm)
150
調光率(%)
5~100
結線方法
端子台式
配光タイプ
73°タイプ
器具相当
クラス550コンパクト形メタルハライドランプ70W
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ(黒色仕上)
反射板枠
プラスチック(白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする