レディオック LEDダウンライト クラス700 調光可能形 【受注生産品】

レディオック LEDダウンライト クラス700  調光可能形 【受注生産品】 - 岩崎電気

断熱施工はできません。
壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。
手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。

仕様
PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
種別
連続調光形ダウンライト
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色仕上)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(100V/200V/242V)63.0/62.0/62.1
定格入力電圧(V)
100~242対応
機能
出力切替:100←→85%
材質(カバー)
アクリル(拡散)
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
調光率(%)
5~100
結線方法
端子台式
器具相当
クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W
電源ユニット
別置形
内容量
1台
全15種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
質量(kg)
ビームの開き(°)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ビームの開き(°)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614986EDL70116M/WSAZ92.9(器具本体/2.0、電源部/0.9)【1/2】51854000白色
¥94,400
¥92,980
¥102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617242EDL70016W/NSAZ92.9(器具本体/2.0、電源部/0.9)【1/2】91755000昼白色
¥94,400
¥92,980
¥102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617479EDL70016W/LSAZ92.9(器具本体/2.0、電源部/0.9)【1/2】91853000電球色
¥94,400
¥92,980
¥102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618556EDL70117M/NSAZ93.5(器具本体/2.6、電源部/0.9)【1/2】40755000昼白色
¥95,400
¥93,980
¥103,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619981EDL70013W/LSAZ92.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)【1/2】91853000電球色
¥92,000
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620218EDL70013W/WWSAZ92.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)【1/2】91853500温白色
¥92,000
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621478EDL70016W/WSAZ92.9(器具本体/2.0、電源部/0.9)【1/2】91854000白色
¥94,400
¥92,980
¥102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621792EDL70016W/WWSAZ92.9(器具本体/2.0、電源部/0.9)【1/2】91853500温白色
¥94,400
¥92,980
¥102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622607EDL70015W/WWSAZ92.8(器具本体/1.9、電源部/0.9)【1/2】91853500温白色
¥93,000
¥91,980
¥101,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622650EDL70013W/NSAZ92.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)【1/2】91755000昼白色
¥92,000
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623122EDL70015W/WSAZ92.8(器具本体/1.9、電源部/0.9)【1/2】91854000白色
¥93,000
¥91,980
¥101,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625082EDL70015W/NSAZ92.8(器具本体/1.9、電源部/0.9)【1/2】91755000昼白色
¥93,000
¥91,980
¥101,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625362EDL70117M/WSAZ93.5(器具本体/2.6、電源部/0.9)【1/2】40854000白色
¥95,400
¥93,980
¥103,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625879EDL70015W/LSAZ92.8(器具本体/1.9、電源部/0.9)【1/2】91853000電球色
¥93,000
¥91,980
¥101,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626500EDL70116M/NSAZ92.9(器具本体/2.0、電源部/0.9)【1/2】51755000昼白色
¥94,400
¥92,980
¥102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする