岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス700 調光可能形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光源色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
250
光源色
昼白色
注文コード
02617242
品番
EDL70016W/NSAZ9
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。
手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
質量(kg)
2.9(器具本体/2.0、電源部/0.9)
ビームの開き(°)
【1/2】91
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
仕様
PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
種別
連続調光形ダウンライト
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色仕上)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(100V/200V/242V)63.0/62.0/62.1
定格入力電圧(V)
100~242対応
機能
出力切替:100←→85%
材質(カバー)
アクリル(拡散)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V/242V)132.8/135.0/134.7
材質(枠)
鋼板(白色仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
8370
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
公共施設型番
LRS1-7600LM LZ(2016年版)
埋込穴(Φmm)
250
材質(反射板)
アルミ(白色仕上)
調光率(%)
5~100
結線方法
端子台式
配光タイプ
90°タイプ
器具相当
クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W
電源ユニット
別置形