岩崎電気
レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100
種別
ライトユニット
質量(kg)
0.25
形
出力固定形
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(100V/200V/242V)6.8/6.8/6.8
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:10cm以上
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617278
EDUN1002NSAN9
5000
昼白色
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619990
EDUN1002WWSAN9
3500
温白色
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622878
EDUN1002LSAN9
3000
電球色
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください