曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】

レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】 - 岩崎電気
質量(kg)
6.1
取付
天井直付専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
材質(カバー)
アクリル(透明・帯電防止処理)
使用場所
屋内用
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02624007ELDC4201A
¥86,100
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする