曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02624007
品番
ELDC4201A
参考基準価格(税別)¥86,100販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
質量(kg)
6.1
取付
天井直付専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
材質(カバー)
アクリル(透明・帯電防止処理)
使用場所
屋内用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする