岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 フレックスベース 本体 埋込形
質量(kg)
2.2
形
埋込形 フレックスベースタイプ
材質(本体)
亜鉛めっき鋼板
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
明るさ
40W
埋込穴(Φmm)
150×1235
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉塗装)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02616368
ELM4101B
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください