レディオックLEDアイランプ ハロゲン電球用スポットライト

レディオックLEDアイランプ ハロゲン電球用スポットライト - 岩崎電気

配線ダクト専用器具です。配線ダクトは、別途ご用意ください。

質量(kg)
0.2
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
口金
E11
首振角度(°)
90
使用場所
屋内用
結線方法
プラグ式
水平回転範囲
360°(1回転まで)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616298JSP16011/W
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする