岩崎電気
レディオックLEDアイランプ ハロゲン電球用スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02616298
品番
JSP16011/W
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
配線ダクト専用器具です。配線ダクトは、別途ご用意ください。
質量(kg)
0.2
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
口金
E11
首振角度(°)
90
使用場所
屋内用
結線方法
プラグ式
水平回転範囲
360°(1回転まで)