曜日別特売

レディオックマルチライン 本体 笠付形

レディオックマルチライン 本体 笠付形 - 岩崎電気
形
笠付形
材質(本体)
ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP55
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616858ELRW40023
¥41,900
¥40,980
¥45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624181ELRW40033.4
¥15,700
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする