岩崎電気
レディオックマルチライン 本体 笠付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
3.4
注文コード
02624181
品番
ELRW4003
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.4
形
笠付形
材質(本体)
ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP55
使用場所
屋内・屋外用