レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ

レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ - 岩崎電気
種別
工場・建築外構・共用部照明
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)
3.4
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
タイプ
屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60℃まで使用可)
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616876ELRW46602NPN9(本体)ELRW4003+(LEDユニット)ELUNW46601NPN943.1(200V)5000昼白色150.3(200V)
¥66,900
¥65,980
¥72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618651ELRW44302LPN9(本体)ELRW4003+(LEDユニット)ELUNW44301LPN927.4(200V)3000電球色144.8(200V)
¥60,300
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする