レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
消費電力(W)
43.1(200V)
注文コード
02616876
品番
ELRW46602NPN9
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
セット内容
(本体)ELRW4003+(LEDユニット)ELUNW46601NPN9
消費電力(W)
43.1(200V)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.3(200V)
種別
工場・建築外構・共用部照明
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)
3.4
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
タイプ
屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60℃まで使用可)
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6480
材質(エンドキャップ)
アクリル白色
グリーン購入法
適合
器具相当
Hf32形定格出力形2灯用相当
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする