レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス
ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。
- 仕様
- 重耐塩仕様
- 種別
- 工場・建築外構・共用部照明
- 材質
- ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
- 質量(kg)
- 3
- 材質(本体)
- ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)
- タイプ
- 屋外・屋内用
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(一時的に60℃まで使用可)
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 82
- 保護等級
- IP55
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率85%)
- 材質(エンドキャップ)
- アクリル白色
- グリーン購入法
- 適合
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1セット
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ
























