- セット内容
- (本体)ELRW4002+(LEDユニット)ELUNW47701NPN9
- 消費電力(W)
- 50.4(200V)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 150.0(200V)
- 光束(Lm)
- 7560
- 器具相当
- Hf32形高出力形2灯用相当
- 仕様
- 重耐塩仕様
- 種別
- 工場・建築外構・共用部照明
- 材質
- ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
- 質量(kg)
- 3
- 材質(本体)
- ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)
- タイプ
- 屋外・屋内用
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(一時的に60℃まで使用可)
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 82
- 保護等級
- IP55
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率85%)
- 材質(エンドキャップ)
- アクリル白色
- グリーン購入法
- 適合
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)