レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ

レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ - 岩崎電気
種別
ライン形LEDユニット
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)
質量(kg)
1.8
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617226ELUNW44301LPN93000電球色4050Hf32形高出力形1灯用相当
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617461ELUNW46601NPN95000昼白色6600Hf32形定格出力形2灯用相当
¥51,200
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620498ELUNW47701NPN95000昼白色7700Hf32形高出力形2灯用相当
¥57,800
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626308ELUNW44301NPN95000昼白色4280Hf32形高出力形1灯用相当
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする