岩崎電気
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ
ELUNW44301LPN9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
5000
光源色
電球色
昼白色
電球色
光束(Lm)
4050
4050
4280
6600
7700
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02617226
品番
ELUNW44301LPN9
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
4050
器具相当
Hf32形高出力形1灯用相当
種別
ライン形LEDユニット
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)
質量(kg)
1.8
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)