岩崎電気
LEDベースライト用 ライン形LEDユニット
質量(kg)
1
タイプ
4000lm
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~240対応
材質(フレーム)
鋼板(焼付塗装)
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白色)
使用場所
屋内用
調光方式
連続調光形(DALI制御方式5%~100%)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02624960
ELUN44012NPZ9
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください