LEDベースライト用 ライン形LEDユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02624960
品番
ELUN44012NPZ9
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
質量(kg)
1
タイプ
4000lm
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~240対応
材質(フレーム)
鋼板(焼付塗装)
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白色)
使用場所
屋内用
調光方式
連続調光形(DALI制御方式5%~100%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする