曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用

LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用 - 岩崎電気
種別
公園・広場・街路用照明
材質
グローブ:強化ガラス
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
色
仕上:ダークブラウン
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100~240対応
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP44
取付部
可動タイプ
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
比率
上方光束比:0.0%(灯具水平時)
使用場所
屋外用
口出線(mm)
ゴムシースケーブル(器具外5500)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
全16種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614977E60214/NSAZ9(灯具)E60214/NSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)81.1705000
¥260,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615641E60217/NSAZ9(灯具)E60217/NSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)58.2705000
¥232,000
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616079E60215/NSAZ9(灯具)E60215/N-0+(アーム)HEA37+(電源ユニット)LE150210XW1/2.4A17.7(200V)107705000
¥286,200
¥279,800
¥307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618197E60213/NSAZ9(灯具)E60213/NSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)58.2705000
¥232,000
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619080E60218/NSAZ9(灯具)E60218/NSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)81.1705000
¥260,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619202E60212/NSAZ9(灯具)E60212/NSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)19.1705000
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619737E60219/LSAZ9(灯具)E60219/L-0+(アーム)HEA37+(電源ユニット)LE150210XW1/2.4A17.7(200V)107802700
¥286,200
¥279,800
¥307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620236E60213/LSAZ9(灯具)EE60213/LSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)58.2802700
¥232,000
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620392E60214/LSAZ9(灯具)E60214/LSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)81.1802700
¥260,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622799E60218/LSAZ9(灯具)E60218/LSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)81.1802700
¥260,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624041E60219/NSAZ9(灯具)E60219/N-0+(アーム)HEA37+(電源ユニット)LE150210XW1/2.4A17.7(200V)107705000
¥286,200
¥279,800
¥307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624820E60212/LSAZ9(灯具)E60212/LSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)19.1802700
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625687E60217/LSAZ9(灯具)E60217/LSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)58.2802700
¥232,000
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625992E60215/LSAZ9(灯具)E60215/L-0+(アーム)HEA37+(電源ユニット)LE150210XW1/2.4A17.7(200V)107802700
¥286,200
¥279,800
¥307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626342E60216/LSAZ9(灯具)E60216/LSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)19.1802700
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626482E60216/NSAZ9(灯具)E60216/NSAZ9-0+(アーム)HEA378.8(200V)19.1705000
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする