アークランドサカモト
両口ハンマー用木柄
用途
両口ハンマー用の木柄
仕様
紐通し穴あり
材質
本樫
寸法(mm)
900×25.5×36
質量(kg)
【頭】3~6
色
ナチュラルウッド
質量(g)
571
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614259
117011
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください