曜日別特売
117011 両口ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614259

117011 両口ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614259
117011 両口ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614259
117011 両口ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614259

両口ハンマー用木柄117011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614259
品番
117011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
用途
両口ハンマー用の木柄
仕様
紐通し穴あり
材質
本樫
寸法(mm)
900×25.5×36
質量(kg)
【頭】3~6
色
ナチュラルウッド
質量(g)
571

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする