アークランドサカモト
仮枠ハンマー用木柄
用途
仮枠ハンマー・箱屋槌用の木柄
材質
本樫
寸法(mm)
387×33.5×25
色
ナチュラルウッド
質量(g)
190
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614530
117006
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください