曜日別特売
117006 仮枠ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614530

117006 仮枠ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614530
117006 仮枠ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614530
117006 仮枠ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614530

仮枠ハンマー用木柄117006

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614530
品番
117006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
仮枠ハンマー・箱屋槌用の木柄
材質
本樫
寸法(mm)
387×33.5×25
色
ナチュラルウッド
質量(g)
190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする