取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02626448
品番
FA54
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
種別
コンクリート柱壁面兼用取付金具
材質
鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)
2
備考
コンクリート柱の場合、IBT-312を2本使用し取付けます。壁面の場合、M10ボルト×4本で取付けます。(取付ピッチ170×170)
取付穴
4-Φ12
適合ランプ
適合コンクリート柱寸法:Φ190~350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする