ODELIC(オーデリック)
和風ペンダント
幅(mm)
240
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
248
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
消費電力(W)
8.4
全高(mm)
553-1053
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700~6500
光束(Lm)
537
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02605107
OP035434BR1
¥
40,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください