ODELIC(オーデリック)
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02605107
品番
OP035434BR1
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
240
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
248
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
消費電力(W)
8.4
全高(mm)
553-1053
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700~6500
光束(Lm)
537
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください