曜日別特売

壁面接続金具

壁面接続金具 - 南電機

形鋼にレースウェイを交差支持する金具です。

付属品
M6座付ナット 2個
適合
【レースウェイ】PD30・PD45
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
フランジ厚(mm)
3~8
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02634367PH-40U Un
¥4,000
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする