南電機
壁面接続金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02634367
品番
PH-40U Un
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形鋼にレースウェイを交差支持する金具です。
付属品
M6座付ナット 2個
適合
【レースウェイ】PD30・PD45
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
フランジ厚(mm)
3~8