LEDポールライト レディオックエリアラムス
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
- 種別
- 公園・街路用照明
- 材質
- 【グローブ】強化ガラス
- 寸法(mm)
- 【ポール挿入】Φ76.3×110
- 色
- ダークブラウン
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 製法
- 【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物
- 保護等級
- IP44
- ケーブル
- 【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5000mm)
- 比率
- 【上方光束比】2.5%
- 使用場所
- 屋外用
- 耐風速(m/s)
- 60
- 入力電圧
- 100~240V対応
- 配光タイプ
- 全方向
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
光源色
色温度(K)
内容量
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



















