曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具

LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具 - 岩崎電気
材質
【グローブ】強化ガラス
質量(kg)
9.4
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物
保護等級
IP44
使用場所
屋外用
明るさ
水銀ランプ400W
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02622616E50108/N-05000昼白色
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622668E50108/L-02700電球色
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする