岩崎電気
LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
電球色
昼白色
電球色
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02622668
品番
E50108/L-0
参考基準価格(税別)
¥247,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
光源色
電球色
材質
【グローブ】強化ガラス
質量(kg)
9.4
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物
保護等級
IP44
使用場所
屋外用
明るさ
水銀ランプ400W