曜日別特売

LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ

LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ - 岩崎電気
種別
公園・街路用照明
材質
グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×135
色
仕上:青銅色半つや
材質(本体)
アルミ鋳物
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
配光タイプ
全方向
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
構造
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616192H5732(灯具)H550-0+(ジョイント)HEA1016.5防雨形(IP23)口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)
¥316,200
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02618976H5728(灯具)H549-0+(ジョイント)HEA1011.5防雨形口金サイズ:E26、大きさ:70W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
¥276,200
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする