岩崎電気
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
セット内容
(灯具)H550-0+(ジョイント)HEA10
(灯具)H550-0+(ジョイント)HEA10
(灯具)H550-0+(ジョイント)HEA10
(灯具)H549-0+(ジョイント)HEA10
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02616192
品番
H5732
参考基準価格(税別)
¥316,200
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
セット内容
(灯具)H550-0+(ジョイント)HEA10
質量(kg)
16.5
構造
防雨形(IP23)
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)
種別
公園・街路用照明
材質
グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×135
色
仕上:青銅色半つや
材質(本体)
アルミ鋳物
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
配光タイプ
全方向
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません