岩崎電気
LEDランプ用ポールライト テクノレイ
レディオックLEDライトバルブKご使用の場合は、器具内部の遮熱板を外してください
種別
公園・街路用照明
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
6.4
色
仕上:黒色(サテン)半つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
構造
防雨形
風速(m/s)
設計許容風速:60
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
比率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02619141
H5884
グローブ:アクリル(乳白)、セード:ステンレス
屋外用、乳白タイプ
上方光束比:15%
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622772
H5885
グローブ:アクリル(クリア)、セード:ステンレス
屋外用、クリアタイプ
上方光束比:5%
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください