LEDランプ用ポールライト テクノレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
グローブ:アクリル(クリア)、セード:ステンレス
注文コード
02622772
品番
H5885
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

レディオックLEDライトバルブKご使用の場合は、器具内部の遮熱板を外してください

材質
グローブ:アクリル(クリア)、セード:ステンレス
タイプ
屋外用、クリアタイプ
比率
上方光束比:5%
種別
公園・街路用照明
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
6.4
色
仕上:黒色(サテン)半つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
構造
防雨形
風速(m/s)
設計許容風速:60
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする