曜日別特売

LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具

LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 - 岩崎電気
種別
公園・街路用照明
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
構造
防雨形
風速(m/s)
設計許容風速:60
配光タイプ
全方向
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
色
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02621311H5070グローブ:強化処理ガラス(フロスト)ポール挿入:Φ89.1×10010.7仕上:ダークブロンズ(レザートーン)半つやアルミ鋳物
¥298,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02625206H5659笠:アルミ鋳物、グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)ポール挿入:Φ89.1×13511仕上:ダークブラウン(レザートーン)枠/鋼板
¥267,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする