曜日別特売

LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
仕上:ダークブロンズ(レザートーン)半つや
仕上:ダークブロンズ(レザートーン)半つや
仕上:ダークブラウン(レザートーン)
内容量1台注文コード02621311品番H5070
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
種別
公園・街路用照明
材質
グローブ:強化処理ガラス(フロスト)
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×100
質量(kg)
10.7
仕上:ダークブロンズ(レザートーン)半つや
材質(本体)
アルミ鋳物
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
構造
防雨形
風速(m/s)
設計許容風速:60
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする