LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。
ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。
- 種別
- 公園・街路用照明
- 材質
- グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)
- 質量(kg)
- 11
- 色
- 仕上:ダークブラウン(レザートーン)
- 材質(本体)
- アルミ鋳物
- 備考
- ランプ・電源・ポール別
- タイプ
- 屋外用
- 構造
- 防雨形(IP23)
- 風速(m/s)
- 設計許容風速:60
- 材質(枠)
- 鋼板
- 適合ランプ
- 口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)
- 配光タイプ
- 全方向
- 内容量
- 1台
ポールライト の新着商品
カテゴリ









