曜日別特売

LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02625441
品番
H6038F
参考基準価格(税別)¥299,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。
ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。

種別
公園・街路用照明
材質
グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)
質量(kg)
11
色
仕上:ダークブラウン(レザートーン)
材質(本体)
アルミ鋳物
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
構造
防雨形(IP23)
風速(m/s)
設計許容風速:60
材質(枠)
鋼板
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする