皿立て水切りかご ヨコ型 No.2 (箸立て付)

皿立て水切りかご ヨコ型 No.2 (箸立て付) - サンコープラスチック
(2件のレビュー)
材質
PP
幅(mm)
450
高さ(mm)
193
タイプ
ヨコ型
奥行(mm)
323
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×323×193
TKG品番
9-0796-0701
TKG品番(2017)
6-0710-1101
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88831111EMZ1501
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88831111
2023-06-07
用途: 毎回の洗い物時に
その他業種

探していました。タテ型はホームセンターにありますが、ヨコ型はありません。シンクに邪魔にならず、高さもいいですねえ、使いやすいです。いつまでも、お取り扱いをお願いします。

対象商品 : 88831111
2017-01-30
用途: 台所にて通常使用
製造業

サイズもぴったりで、箸たてはスプーンなどたてられるのでとても便利です、下へ落ちた水も素早く流れ出るので清潔で購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする