サンコープラスチック
皿立て水切りかご 流 横型スリム
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
450
高さ(mm)
190
質量(g)
約678
奥行(mm)
235
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約450×235×190
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39396745
052063
パールホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39396736
052056
パステルブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください